7119 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45724858 品番 7119
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

お手入れ簡単、高い形態安定性の制電性作業服

ストーングレー サイズ91 機能制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン 素材樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)91 仕様コインポケット 種別ツータックスラックス 股下(cm)78 分類定番 色番20 ワタリ(cm)38.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする