0085-40 長袖サポートシャツ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ4L シルバーグレー 注文コード45735139 品番0085-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン高混率による接触冷感性
抜群のストレッチ性と適度な加圧力
レディースサイズ対応商品
吸汗速乾加工による続くドライ感
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き( アームサポーターは除く)

シルバーグレー サイズ4L 機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭、UVカット、冷感、イージーケア 混率(%)ナイロン82 ポリウレタン18 仕様デオドラントテープ 胸囲(cm)110 分類ニット 着丈(cm)71 裄丈(cm)85 色番22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45734999
2023-05-25
用途:
毎日着ています!
製造業

今年は梅雨があるのか?これからなのか?もう初夏のような天気が続いているので購入しました。日焼け防止にもなり、大きめサイズを購入したので締め付け感もなく快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする