0085-40 0085-40 長袖サポートシャツ 桑和 45735148

0085-40 長袖サポートシャツ

(1件のレビュー)
取扱停止中
サイズGM
シルバーグレー
内容量1枚注文コード45735148品番0085-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

ナイロン高混率による接触冷感性
抜群のストレッチ性と適度な加圧力
レディースサイズ対応商品
吸汗速乾加工による続くドライ感
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き( アームサポーターは除く)

シルバーグレーサイズGM機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭、UVカット、冷感、イージーケア混率(%)ナイロン82 ポリウレタン18仕様デオドラントテープ胸囲(cm)86分類ニット着丈(cm)61裄丈(cm)70色番22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45734999
2023-05-25
用途: 毎日着ています!
製造業

今年は梅雨があるのか?これからなのか?もう初夏のような天気が続いているので購入しました。日焼け防止にもなり、大きめサイズを購入したので締め付け感もなく快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする