9009 キッズつなぎ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45736444 品番 9009
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

イベントから普段着まで、幅広く使える子ども用ツナギ

ライトグリーン サイズ130 機能優れた吸汗性 混率(%)綿100 素材樹脂ファスナー、目付量180g/m2 仕様隠しマジックテープ、アコーディオンプリーツ 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)130 股下(cm)54 分類ツナギ 総丈(cm)112 裄丈(cm)62 胴囲(cm)78 色番108 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45736164
2024-06-28
用途:
自動車整備
有限会社平和自動車 様

大変お世話になっております。着てみたら動きやすく夏むきです。

対象商品:
45736085
2020-08-28
用途:
カート走行メンテ用

この商品はなかなか店に無いのでこの価格なら満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする