9106 防寒コート

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズM 注文コード45736715 品番9106
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズM 機能撥水 混率(%)ポリエステル100(裏 アルミキルト) 仕様着脱式フード、裏アルミキルト、ファスナーポケット、袖ペン差し、内ポケット、ウエスト絞り 種別防寒コート 胸囲(cm)125 分類防寒 肩幅(cm)54 袖丈(cm)57 着丈(cm)79 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする