桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
9106 防寒コート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45736785
品番
9106
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
色
モスグリーン
サイズ
L
機能
撥水
混率(%)
ポリエステル100(裏 アルミキルト)
仕様
着脱式フード、裏アルミキルト、ファスナーポケット、袖ペン差し、内ポケット、ウエスト絞り
種別
防寒コート
胸囲(cm)
132
分類
防寒
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
81
色番
107