桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
9106 防寒コート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
モスグリーン
サイズ
3L
注文コード
45736803
品番
9106
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
モスグリーン
サイズ
3L
機能
撥水
混率(%)
ポリエステル100(裏 アルミキルト)
仕様
着脱式フード、裏アルミキルト、ファスナーポケット、袖ペン差し、内ポケット、ウエスト絞り
種別
防寒コート
胸囲(cm)
140
分類
防寒
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
85
色番
107