桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
EC9220 レディースツータックスラックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45738124
品番
9220
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
肉厚感のある裏綿素材を使用したエコ作業服
色
ブルー
サイズ
S
機能
二重織、制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
混率(%)
綿10 ポリエステル90
ウエスト(cm)
60〜65
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
72
分類
定番
ヒップ(cm)
100
色番
8
ワタリ(cm)
31.5
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
フロント:樹脂
グリーン購入法
適合
性別
女性用