EC9220 レディースツータックスラックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 モスグリーン サイズM 注文コード45738194 品番9220
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

肉厚感のある裏綿素材を使用したエコ作業服

モスグリーン サイズM 機能二重織、制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応 混率(%)綿10 ポリエステル90 ウエスト(cm)65〜70 種別ツータックスラックス 股下(cm)72 分類定番 ヒップ(cm)104 色番107 ワタリ(cm)32.75 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)フロント:樹脂 グリーン購入法適合 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする