9663 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45743435 品番 9663
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

選べる9 色展開!
レディースサイズにも対応した裏綿作業服
ハイクオリティな日本製裏綿素材の確かな着心地
ストレッチ性のある裏綿素材で着心地抜群!

モスグリーン サイズSS 機能二重織、制電性素材(JIS T8118適合)、ストレッチ、消臭、イージーアイロン、レディース対応 混率(%)綿10 ポリエステル90 素材樹脂ボタン(隠しドット釦)、樹脂ファスナー 仕様胸ファスナーポケット、デオドラントテープ、胸ペン差し、胸二重ポケット(野帳が入る)、袖ペン差し、ネームループ、内ペン差し、ひじタック 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)100 分類定番 肩幅(cm)40 袖丈(cm)54 着丈(cm)60 色番107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする