9669 スラックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 シルバーグレー サイズGS 注文コード45745517 品番9669
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・サイズ・ウエストなど133種類から選べます 他の種類を見る

選べる9 色展開!
レディースサイズにも対応した裏綿作業服
ハイクオリティな日本製裏綿素材の確かな着心地
ストレッチ性のある裏綿素材で着心地抜群!

シルバーグレー サイズGS 機能二重織、制電性素材(JIS T8118適合)、ストレッチ、消臭、イージーアイロン、レディース対応 素材フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、樹脂ボタン(隠しドット釦) 混率(%)綿10 ポリエステル90 仕様コインポケット、デオドラントテープ、カラビナループ 種別スラックス 股下(cm)78 分類定番 色番22 ワタリ(cm)30 適応ウエスト(cm)60 実寸ウエスト(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする