桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の つなぎ
桑和の オールシーズン つなぎ
9700 つなぎ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45746305
品番
9700
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
シワになりにくい制電ツナギ
色
ネイビー
サイズ
LL
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン(隠しドット釦)、フロント:樹脂ファスナー、目付量205g/m
2
混率(%)
ポリエステル100
仕様
胸ペン差し、袖ペン差し、Dカン、両側カラビナループ、両側コインポケット、裾紐通しループ
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
122
股下(cm)
78
分類
ツナギ
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60.5
総丈(cm)
167
胴囲(cm)
112
色番
1
袖丈
長袖