※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
径違い90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45746373
品番
90LL
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥2,627
販売価格(税別)
¥
2,388
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
形状
エルボ90°
使用流体
水
材質
スチール
呼び
80A(3B)×50A(2B)
寸法A(mm)
106
寸法L1(mm)
78
寸法L2(mm)
84
寸法R(mm)
76.5
呼び径(B)
3×2
呼び径(A)
80×50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材