桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の つなぎ
桑和の オールシーズン つなぎ
9700 つなぎ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ダークブラウン
サイズ
S
注文コード
45746418
品番
9700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
シワになりにくい制電ツナギ
色
ダークブラウン
サイズ
S
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン(隠しドット釦)、フロント:樹脂ファスナー、目付量205g/m
2
混率(%)
ポリエステル100
仕様
胸ペン差し、袖ペン差し、Dカン、両側カラビナループ、両側コインポケット、裾紐通しループ
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
110
股下(cm)
76
分類
ツナギ
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
55
総丈(cm)
155
胴囲(cm)
100
色番
86
袖丈
長袖