9700 つなぎ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ダークブラウン サイズL 注文コード45746436 品番9700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

シワになりにくい制電ツナギ

ダークブラウン サイズL 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン 素材金属ボタン(隠しドット釦)、フロント:樹脂ファスナー、目付量205g/m2 混率(%)ポリエステル100 仕様胸ペン差し、袖ペン差し、Dカン、両側カラビナループ、両側コインポケット、裾紐通しループ 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)118 股下(cm)78 分類ツナギ 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59 総丈(cm)164 胴囲(cm)108 色番86 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする