9800 つなぎ

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45747565 品番 9800
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

人気商品!11色から選べる綿100%カラーツナギ

ホワイト サイズL 機能優れた吸汗性、レディース対応 混率(%)綿100 素材樹脂ファスナー、目付量180g/m2 仕様隠しマジックテープ、ミニポケット、ひざ当て布、ひじ当て布、アコーディオンプリーツ 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)118 股下(cm)80 分類ツナギ 総丈(cm)163 裄丈(cm)83 胴囲(cm)94 色番0 袖丈長袖

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-08
用途:
Mg鋳造成形時
製造業

女性が使用しておりますが、生地も作業性も良いとのこと。購入時、素材等、悩みましたが、購入して良かったです。

対象商品:
45748116
2025-05-14
用途:
農作業時
ガレージ氏家 様

最近はこのツナギばかり購入してます。値段が手頃なので思いっきり汚れや穴あきするまで使い切りしてます。

対象商品:
45747705
2025-02-02
用途:
舞台裏方
その他業種

150cm女です。
Sサイズでジャストでした。背中が伸びるのもすごく使いやすい。
手首の調整の幅がもう少し欲しくて、マジックテープを追加しました。また破れたりしたら買いに来ます。

対象商品:
45747565
2024-02-28
用途:
木工作業
有限会社オフィスイレブン 様 (その他業種)

思っていたよりも生地が薄手でしたが、柔らかくて着やすいです。サイズは通常Mサイズなので、Lサイズを購入しましたが、重ね着するのでちょうどよかったです。薄手でも暖かく、購入してよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
45747583
2024-06-17
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

オールシーズン用との事ですが少し生地は薄め?洗うと少しちじむ感じかな?安く買える白いつなぎは希少だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45747574
2023-09-20
用途:
農作業
農・林・水産業

身長175、体重62(痩せ形かな)です。
桑和さんのは作りがしっかりしているので厚手の物から愛用しています。
今回は夏用に薄手のこちらを購入してみました。またスズメバチ対策にと白を選択しました。
サイズは股下がゆったり着られるよう大きめのLLにしました。
案の定、足部分裾が長過ぎ詰める必要がありました。1回洗濯後約12センチ詰めました。
次回裾詰めサービスをやっていただけると助かります。

対象商品:
45747924
2023-04-20
用途:
塗装 メンテナンス
田口モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

170cm100kgの肥満体型6L購入
裾はもちろん合わないので自分で調節します
生地感は夏用だなという薄さ
着た感じは6Lだからもう少し大きいかなと思いましたが意外と普通って感じでした。ダイエットしなきゃですね。

縫製はこれから判断しますが私が肥満体型というのもありしゃがむ際は裾を上げ気をつけてしゃがまないとバリッといつか行きそうな気がします。
又、この価格で腰のストレッチがあるのはとても有り難いです。コレあるなしでしゃがみやすさやしゃがんだときの楽さが段違いです
サイズも6Lまであるのが嬉しいですね。
値段も安いので全然OKです!

4人が参考にしています
2025-05-28
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

1年もちませんでした・・・ 膝が破けました。DIYレベルならよいのではと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする