曜日別特売
9900 9900 つなぎ 桑和 45748789

9900 つなぎ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ライトブラウン
サイズ3L
内容量1着注文コード45748789品番9900
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ポリエステル高混率で高いイージーケア性

色
ライトブラウン
サイズ
3L
仕様
内側ミニポケット、ノーフォーク、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、アコーディオンプリーツ、隠しマジックテープ
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
128
混率(%)
綿20 ポリエステル80
股下(cm)
82
分類
ツナギ
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
機能
タフ素材、イージーアイロン、レディース対応
総丈(cm)
167
胴囲(cm)
102
素材
樹脂ファスナー、目付量180g/m2
色番
87
袖丈
長袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45748624
2021-05-07
用途: バイク、車の修理時、DIY
医療・福祉・介護関連業

値段、デザインで今回初めて購入してみました。普段少し大きめな3Lサイズを着ているので3Lを注文。着心地は少しゆったりした感じで、大きすぎずちょうど良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする