※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45748884 S ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45748884

ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45748884 品番 S
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
種類鋼管用継手 形状ソケット 使用流体 材質スチール 呼び80A(3B)×40A(1 1/2B) 寸法A(mm)100 寸法L(mm)53 呼び径(B)3×1・1/2 呼び径(A)80×40
注意
※呼び1・1/4は一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45748622
2017-06-21
用途:
排水配管
村田住設 様 (建設業・工事業)

押輪の購入が出来ないので
他で段取する必要があり面倒

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする