※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A、C VST 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45749121 A、C VST 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45749121

VST 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45749121 品番 A、C
参考基準価格(税別)¥9,110 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法A(mm)61 寸法B(mm)45 寸法C(mm)65 寸法F(mm)64 寸法H(mm)20 寸法L1(mm)39 寸法L2(mm)23 寸法L3(mm)32 形状ティー 呼び径(A)50×32 呼び径(B)2×1・1/4 材質スチール 種類鋼管用継手 呼び50A(2B)×32A(1 1/4B) 使用流体
注意
※呼び2×1・1/4、3×1・1/4は洗面器管用(32Φ)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする