※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
VST 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45749164
品番
A、C
参考基準価格(税別)
¥11,110
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
72
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
82
寸法F(mm)
83
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
44
寸法L2(mm)
27
寸法L3(mm)
63
形状
ティー
呼び径(A)
80×40
呼び径(B)
3×1・1/2
材質
スチール
種類
鋼管用継手
呼び
80A(3B)×40A(1 1/2B)
使用流体
水
注意
※呼び2×1・1/4、3×1・1/4は洗面器管用(32Φ)です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材