※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A、C VST 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45749182 A、C VST 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45749182

VST 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45749182 品番 A、C
参考基準価格(税別)¥12,860 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
寸法A(mm)82 寸法B(mm)60 寸法C(mm)89 寸法F(mm)100 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)54 寸法L2(mm)32 寸法L3(mm)67 形状ティー 呼び径(A)80×50 呼び径(B)3×2 材質スチール 種類鋼管用継手 呼び80A(3B)×50A(2B) 使用流体
注意
※呼び2×1・1/4、3×1・1/4は洗面器管用(32Φ)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする