桑和
桑和の エプロン
桑和の ミドルエプロン
10021 エプロン(首掛け)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45750295
品番
10021
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
丈夫なデニムエプロン
色
ブルー
サイズ
F
仕様
ポケット、ペン差し
サイズ(cm)
フリー(64巾×87丈)
混率(%)
綿100
分類
小物
機能
タフ素材、優れた吸汗性
色番
8