1016 ベスト

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L シルバーグレー 注文コード45751318 品番1016
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズ・色など60種類から選べます 他の種類を見る

豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ

シルバーグレー サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 素材金属ボタン、金属ファスナー 仕様イージーアイロン、胸ペン差し、ミニポケット、内ポケット、Dカン、両側ファスナーポケット 種別ベスト 胸囲(cm)118 分類 肩幅(cm)50 着丈(cm)67 色番22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
ワークショップの役作り
フォーストラストジャパン 様 (サービス業)

上質で機能的なベストで大変満足しております。
たくさんのポケットがあり、とっても役に立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする