MROCAT
MROCATの 土木建築関連
MROCATの ショベル
MROCATの 除雪ショベル
折りたたみスノーダンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45755747
品番
C0077
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アルミニウムで先端を強化し、雪圧に対応。
折りたたみ式で省スペース収納。
キャスター付き。
ハンドルにソフトグリップ付きで滑りにくい!
組み立て不要。
用途
玄関先や駐車場などの除雪に。
仕様
折りたたみ式/キャスター付き
材質
雪押し部:PP+アルミ合金、持ち手部:鋼管+ニトリルゴム発泡PVC
寸法(mm)
皿部:幅605×710
全長(mm)
1385
質量(kg)
4.6
色
赤
材質(車輪)
ABS
耐荷重(kg)
約20
関連資料:
(0.43MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません