50034 長袖パーカ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード45755877 品番50034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルからイベントまで幅広く使えるフード付きパーカー

バーガンディー サイズ3L 機能ストレッチ、消臭、ソフト加工、レディース対応 混率(%)綿100 仕様デオドラントテープ、裾リブ、袖口リブ 種別長袖パーカ 胸囲(cm)120 分類ニット 肩幅(cm)50 袖丈(cm)64 着丈(cm)71 色番49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45755649
2022-11-06
用途:
のんびりサイクリングに

流行りの裏起毛でなく昔ながらのパイル裏地です。久しぶりに着たら逆に新鮮でした。秋口の朝方はひんやり→気温上昇した時に暑くなりすぎない程よい厚さなので気持ちいいっす。

対象商品:
45755728
2022-05-21
用途:
自宅でのDIY
運輸・通信業

LLサイズを注文しましたが、175cm、66kgの、自分には、ほぼ、ピッタリでした。  
着心地は結構いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする