50050 ジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45756254 品番50050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

裾ゴム絞りで足元スッキリ

ネイビー サイズLL 機能タフ素材、消臭、優れた吸汗性、製品洗い 素材金属ファスナー、金属ボタン(タック釦) 混率(%)綿100 ウエスト(cm)88 仕様ミニポケット(内側撥水仕様)、コインポケット、デオドラントテープ、ポケット口隠しマジックテープ、カラビナループ、ファスナーポケット、カーゴペン差し、裾ゴム絞り 種別ジョガーパンツ 股下(cm)82 分類定番 色番1 ワタリ(cm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする