桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
50050 ジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45756315
品番
50050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
裾ゴム絞りで足元スッキリ
色
シルバーグレー
サイズ
L
機能
タフ素材、消臭、優れた吸汗性、製品洗い
素材
金属ファスナー、金属ボタン(タック釦)
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
83
仕様
ミニポケット(内側撥水仕様)、コインポケット、デオドラントテープ、ポケット口隠しマジックテープ、カラビナループ、ファスナーポケット、カーゴペン差し、裾ゴム絞り
種別
ジョガーパンツ
股下(cm)
82
分類
定番
色番
22
ワタリ(cm)
35