桑和
50120 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
サックス
サックス
シルバーグレー
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
ホワイト
ミントグリーン
レッド
ロイヤルブルー
サイズ
3L
3L
4L
L
LL
M
S
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45758363
品番
50120
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
吸汗速乾糸を使用した快適な着心地のカラーポロシャツ
色
サックス
サイズ
3L
仕様
衿共生地、袖リブ
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
76
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
色番
209
袖丈
長袖