18256 メガヒートフラッシュ防水防寒ジャケット
保温性と透湿性に優れた透湿性裏アルミ素材「メガヒート」を使用し、高視認性に特化した防水防寒ジャケット。全方位から見える箇所に反射機能を施し、夜間や暗がりでの圧倒的な視認性で安全性を向上。耐水圧5,000mm、透湿性2,000g/m2/24hr。収納式フードは蛍光色で視認性が高く、サイズ調節なアジャスター付き。襟裏はフリース仕様であたたかい。フロントはファスナーとマジックテープ、どちらでも留めることができる二重構造になっている。袖口はゴムとマジックテープで調整可能。裾にはドローコード、水抜きメッシュ付き。左袖にはオリジナルワッペン付き。フロントファスナーと両脇ポケットには蛍光色がアクセントのオリジナル引き手付き。PUコーティングによる撥水加工を施している。
- 仕様
- 反射材(両袖・後ろ襟・後身)
- 質量(g)
- 780(Lサイズ)
- 混率(%)
- ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100%
- 収納数
- 両胸縦ファスナーポケット/両脇2WAYポケット/左側内ファスナーポケット
- 対応シーズン
- 秋冬
- 素材
- マイクロリップ(PUコーティング)
- 内容量
- 1着
ブルゾン/ジャケット 秋冬 の新着商品
カテゴリ
































