1926 リフレクティブファイバーダウンジャケット
Sorona(R)AURAファイバーダウンによる高い保温性と反射機能が安全性を高める超保温ダウンジャケット。洗うことができるファイバーダウンを使用することで、ダウンの特徴である嵩高性、軽量性、保温性を持ちながらダウンのデメリットである水分や湿気に強い。取り外し式フード。フードにサイズ調節可能なアジャスター付き。裾リブ仕様で外気の侵入を防ぐ。防風性を高める前立て仕様。初期撥水加工。
- 仕様
- プリズム反射(両袖)/反射材(背中フード下)/反射テープ(両胸ファスナーポケット)/反射プリント(TSロゴ)
- その他
- 【制電性】縫製糸による静電気ケア
- 質量(g)
- 900(Lサイズ)
- 混率(%)
- ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100%
- 収納数
- 両胸ファスナーポケット/両側内ポケット/左袖ファスナーポケット
- 対応シーズン
- 秋冬
- 素材
- 防風ストレッチラミネート
- 内容量
- 1着
ブルゾン/ジャケット 秋冬 の新着商品
カテゴリ






























