1826 メガヒートライトウォームジャケット
保温性と透湿性に優れた、透湿性裏アルミ素材「メガヒート」を使用した軽防寒ジャケット。袖口はマジックテープのアジャスターで袖口から冷たい空気の侵入を防ぐ。裾はドローコード付き。フロントファスナーと左胸ポケットにはオリジナル引き手付き。
- 仕様
- 反射プリント(左袖ロゴ)
- 色
- ブラック
- サイズ
- 4L
- 質量(g)
- 570(Lサイズ)
- 混率(%)
- ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100%
- 収納数
- 左胸縦ファスナーポケット/左内側ペン差し/両脇ポケット
- 対応シーズン
- 秋冬
- 素材
- マイクロリップ(撥水加工)
- 内容量
- 1着
ブルゾン/ジャケット 秋冬 の新着商品
カテゴリ


























