桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 半袖 シャツ・インナー
桑和の ポロシャツ 半袖
50127 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
6L
注文コード
45760594
品番
50127
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
この商品は
色・サイズ
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾糸を使用した快適な着心地のカラーポロシャツ
色
ホワイト
サイズ
6L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
仕様
衿共生地
胸囲(cm)
134
分類
ニット
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
79
色番
0