曜日別特売
IR-S6553-300-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45760951

 

IR-S6553-300-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45760951
IR-S6553-300-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45760951
IR-S6553-300-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45760951
IR-S6553-300-F-F 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル 45760951

丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可特別運賃51日以内出荷とは
呼び長さ(mm)300
内径B(Φmm)53
外径A(Φmm)65
内容量1個注文コード45760951品番IR-S6553-300-F-F
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質
ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)
中間板:PVC
フランジ
首部の縮み(有効内径)(mm)/25
首部長さ(mm)/20
外径A(Φmm)65内径B(Φmm)53外径C(Φmm)65内径D(Φmm)45寸法E(mm)55形状(口元)フランジ×フランジサイズIR-S6553タイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80呼び長さ(mm)300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする