50128 長袖ローネックTシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45761319 品番 50128
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490
ネイビー サイズLL 機能ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 仕様袖口リブ 胸囲(cm)110 分類ニット 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)76 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする