50128 長袖ローネックTシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 チャコールグレー サイズ4L 注文コード45761486 品番50128
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る
チャコールグレー サイズ4L 機能ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 仕様袖口リブ 胸囲(cm)122 分類ニット 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)80 色番23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする