桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 長袖 シャツ・インナー
桑和の Tシャツ 長袖
50128 長袖ローネックTシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ミントグリーン
サイズ
LL
注文コード
45761513
品番
50128
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミントグリーン
サイズ
LL
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
仕様
袖口リブ
胸囲(cm)
110
分類
ニット
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
76
色番
101