50130 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45761678 品番 50130
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

特殊な編み構造が実現する高い吸水速乾性。
リーズナブルな機能ウエア。

ホワイト サイズLL 機能ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 仕様衿共生地、袖リブ、テープ使い、袖ペン差し、デオドラントテープ 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)110 分類ニット 肩幅(cm)46 袖丈(cm)62 着丈(cm)71 色番0 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21477516
2023-10-21
用途:
建設系
製造業

サイズもカラーも丁度いい感じで、動きやすいようでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする