桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
50130 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45761809
品番
50130
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
特殊な編み構造が実現する高い吸水速乾性。
リーズナブルな機能ウエア。
色
ブラック
サイズ
L
機能
ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
仕様
衿共生地、袖リブ、テープ使い、袖ペン差し、デオドラントテープ
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
104
分類
ニット
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
69
色番
4
袖丈
長袖