813-93 カートポケット ユニット 45764766 813-93 カートポケット ユニット 45764766 813-93 カートポケット ユニット 45764766

カートポケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45764766 品番813-93
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

運搬台車の背板に差込むだけで作業に必要ない小物類やバーコードリーダーなどが入れられます。
仕切板の取外しが自由なので、使用する小物に合わせたレイアウトが可能です。
A4サイズ迄の伝票などがクリップボードごと収納できます。

付属品仕切板(大1枚・小4枚) トラスコ品番496-4489 適合機種(背板厚)最大15mmまで 材質ポリプロピレン 質量(g)568 耐荷重(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×98×172.5(フック部除く)

商品説明動画

カートポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする