ユニット
ユニットの 運搬機器
ユニットの 運搬台車
ユニットの 運搬台車用部品・オプション
カートポケット補助バー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45764784
品番
813-94
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ハンドル部の幅に合わせて調整可能(内側距離367〜500mm)
ハンドル径Φ26〜32mmまで対応
用途
背板の無い運搬台車への取付に
付属品
蝶ボルト、蝶ナット、ワッシャー、ネジ保護キャップ
仕様
伸縮式
トラスコ品番
788-3676
色
灰
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
132(付属ネジ類除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
467〜605×47×45