YM100-1500-63C-63C 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル 45770182

 

YM100-1500-63C-63C 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル 45770182
YM100-1500-63C-63C 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル 45770182
YM100-1500-63C-63C 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル 45770182

丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷特別運賃5日以内出荷とは
内容量1セット外径A(Φmm)100形状口元(左)/Φ63 クランプ口元(右)/Φ63 クランプ注文コード45770182品番YM100-1500-63C-63C
参考基準価格(税別)¥86,400販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)
中間板:PCポリカーボネイト(透明)
フランジ板:SUS304
クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
形状
口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ63 クランプ
寸法D(mm)
クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
寸法(mm)
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
寸法C(Φmm)
クランプ(左)/63
クランプ(右)/63
厚さ(mm)付属品タイプYM100種別クランプ×クランプ呼び長さ(mm)(最大)1500外径A(Φmm)100内径B(Φmm)70有効山数本体ブロック(山/1ブロック):15伸縮範囲(mm)本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック寸法G(mm)61有効内径(mm)中間板/60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする