曜日別特売

丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)

丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) - ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) - ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) - ナベル
材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)
中間板:PCポリカーボネイト(透明)
フランジ板:SUS304
クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
厚さ(mm)付属品内容量1セット
全403種類を絞り込む
タイプ
呼び長さ(mm)
外径A(Φmm)
内径B(Φmm)
403種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
種別
形状
呼び長さ(mm)
外径A(Φmm)
内径B(Φmm)
有効山数
伸縮範囲(mm)
寸法G(mm)
有効内径(mm)
寸法D(mm)
寸法(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45770094YM100-1050-63C-63CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ63 クランプ
(最大)105010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/63
61,800
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770103YM100-1050-63C-70CYM100クランプ×クランプ(異径)口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)105010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/70
61,800
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770112YM100-1050-70C-70CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)105010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/70
クランプ(右)/70
61,800
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
特別運賃
45770121YM100-1200-63C-63CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ63 クランプ
(最大)120010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/63
70,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770137YM100-1200-63C-70CYM100クランプ×クランプ(異径)口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)120010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/70
70,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770146YM100-1200-70C-70CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)120010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/70
クランプ(右)/70
70,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770155YM100-1350-63C-63CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ63 クランプ
(最大)135010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/63
78,200
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770164YM100-1350-63C-70CYM100クランプ×クランプ(異径)口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)135010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/70
78,200
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770173YM100-1350-70C-70CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)135010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/70
クランプ(右)/70
78,200
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770182YM100-1500-63C-63CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ63 クランプ
(最大)150010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/63
86,400
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
特別運賃
45770191YM100-1500-63C-70CYM100クランプ×クランプ(異径)口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)150010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/70
86,400
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770207YM100-1500-70C-70CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)150010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/70
クランプ(右)/70
86,400
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770216YM100-150-63C-63CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ63 クランプ
(最大)15010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/63
12,600
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770225YM100-150-63C-70CYM100クランプ×クランプ(異径)口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)15010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/70
12,600
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770234YM100-150-70C-70CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)15010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/70
クランプ(右)/70
12,600
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770243YM100-220-63C-63CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ63 クランプ
(最大)22010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/63
17,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770252YM100-220-63C-70CYM100クランプ×クランプ(異径)口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)22010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/70
17,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770261YM100-220-70C-70CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)22010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/70
クランプ(右)/70
17,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770277YM100-300-63C-63CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ63 クランプ
(最大)30010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/63
20,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770286YM100-300-63C-70CYM100クランプ×クランプ(異径)口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)30010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/70
20,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770295YM100-300-70C-70CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)30010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/70
クランプ(右)/70
20,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770304YM100-370-63C-63CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ63 クランプ
(最大)37010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/63
26,100
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770313YM100-370-63C-70CYM100クランプ×クランプ(異径)口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)37010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/70
26,100
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770322YM100-370-70C-70CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)37010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/70
クランプ(右)/70
26,100
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770331YM100-450-63C-63CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ63 クランプ
(最大)45010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/63
29,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770347YM100-450-63C-70CYM100クランプ×クランプ(異径)口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)45010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/70
29,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770356YM100-450-70C-70CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)45010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/70
クランプ(右)/70
29,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770365YM100-520-63C-63CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ63 クランプ
(最大)52010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/63
34,300
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770374YM100-520-63C-70CYM100クランプ×クランプ(異径)口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)52010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/70
34,300
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770383YM100-520-70C-70CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)52010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/70
クランプ(右)/70
34,300
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770392YM100-600-63C-63CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ63 クランプ
(最大)60010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/63
37,200
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770401YM100-600-63C-70CYM100クランプ×クランプ(異径)口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)60010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/70
37,200
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770417YM100-600-70C-70CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)60010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/70
クランプ(右)/70
37,200
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770426YM100-750-63C-63CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ63 クランプ
(最大)75010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/63
45,400
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770435YM100-750-63C-70CYM100クランプ×クランプ(異径)口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)75010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/70
45,400
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770444YM100-750-70C-70CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)75010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/70
クランプ(右)/70
45,400
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770453YM100-900-63C-63CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ63 クランプ
(最大)90010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/63
53,600
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770462YM100-900-63C-70CYM100クランプ×クランプ(異径)口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)90010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/63
クランプ(右)/70
53,600
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
特別運賃
45770471YM100-900-70C-70CYM100クランプ×クランプ口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)90010070本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック61中間板/60クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/70
クランプ(右)/70
53,600
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770487YM110-1050-70C-70CYM110クランプ×クランプ口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)105011080本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック71中間板/70クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/70
クランプ(右)/70
72,300
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770496YM110-1050-70C-80CYM110クランプ×クランプ(異径)口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ80 クランプ
(最大)105011080本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック71中間板/70クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/-
クランプ(左)/70
クランプ(右)/80
72,300
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770505YM110-1050-80C-80CYM110クランプ×クランプ口元(左)/Φ80 クランプ
口元(右)/Φ80 クランプ
(最大)105011080本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック71中間板/70クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×60
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×60
クランプ(左)/80
クランプ(右)/80
72,300
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770514YM110-1200-70C-70CYM110クランプ×クランプ口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)120011080本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック71中間板/70クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/70
クランプ(右)/70
82,000
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770523YM110-1200-70C-80CYM110クランプ×クランプ(異径)口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ80 クランプ
(最大)120011080本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック71中間板/70クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×60
クランプ(左)/70
クランプ(右)/80
82,000
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770532YM110-1200-80C-80CYM110クランプ×クランプ口元(左)/Φ80 クランプ
口元(右)/Φ80 クランプ
(最大)120011080本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック71中間板/70クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×60
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×60
クランプ(左)/80
クランプ(右)/80
82,000
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770541YM110-1350-70C-70CYM110クランプ×クランプ口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)135011080本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック71中間板/70クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/70
クランプ(右)/70
91,700
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770557YM110-1350-70C-80CYM110クランプ×クランプ(異径)口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ80 クランプ
(最大)135011080本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック71中間板/70クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×60
クランプ(左)/70
クランプ(右)/80
91,700
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770566YM110-1350-80C-80CYM110クランプ×クランプ口元(左)/Φ80 クランプ
口元(右)/Φ80 クランプ
(最大)135011080本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック71中間板/70クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×60
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×60
クランプ(左)/80
クランプ(右)/80
91,700
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
45770575YM110-1500-70C-70CYM110クランプ×クランプ口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ70 クランプ
(最大)150011080本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック71中間板/70クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(左)/70
クランプ(右)/70
102,000
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
返品不可
45770584YM110-1500-70C-80CYM110クランプ×クランプ(異径)口元(左)/Φ70 クランプ
口元(右)/Φ80 クランプ
(最大)150011080本体ブロック(山/1ブロック):15本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック71中間板/70クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×60
クランプ(左)/70
クランプ(右)/80
102,000
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする