ナベル
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
内容量
1セット
外径A(Φmm)
100
形状
口元(左)/Φ63 クランプ口元(右)/Φ63 クランプ
注文コード
45770243
品番
YM100-220-63C-63C
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
外径A・形状
など
403
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)
中間板:PCポリカーボネイト(透明)
フランジ板:SUS304
クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
形状
口元(左)/Φ63 クランプ
口元(右)/Φ63 クランプ
寸法D(mm)
クランプ(左)/50
クランプ(右)/50
寸法(mm)
クランプ(左)付属バンド幅×最小径/12×50
クランプ(右)付属バンド幅×最小径/12×50
寸法C(Φmm)
クランプ(左)/63
クランプ(右)/63
厚さ(mm)
付属品
タイプ
YM100
種別
クランプ×クランプ
呼び長さ(mm)
(最大)220
外径A(Φmm)
100
内径B(Φmm)
70
有効山数
本体ブロック(山/1ブロック):15
伸縮範囲(mm)
本体ブロック:(最小)20/1ブロック、(最大)150/1ブロック
寸法G(mm)
61
有効内径(mm)
中間板/60
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません