桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 半袖 シャツ・インナー
桑和の ポロシャツ 半袖
50396 半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
レッド
サイズ
4L
注文コード
45770324
品番
50396
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
この商品は
色・サイズ
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーポロシャツ
色
レッド
サイズ
4L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、消臭、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
仕様
衿リブ
胸囲(cm)
120
分類
ニット
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
75
色番
43