50560 長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45775583 品番50560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は63種類から選べます 他の種類を見る

遮熱性、UVカット性の高機能ポロシャツ

ホワイト サイズ3L 機能ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、遮熱、UVカット、レディース対応 混率(%)ポリエステル100 仕様前立て裏配色仕様、袖口リブ、台衿配色仕様、衿共生地、袖ポケット 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)112 分類ニット 肩幅(cm)49 袖丈(cm)63 着丈(cm)74.5 色番0 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする