桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
50560 長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45775714
品番
50560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
遮熱性、UVカット性の高機能ポロシャツ
色
ブラック
サイズ
SS
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、遮熱、UVカット、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
仕様
前立て裏配色仕様、袖口リブ、台衿配色仕様、衿共生地、袖ポケット
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
92
分類
ニット
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
63.5
色番
4
袖丈
長袖