50620 長袖サポートシャツ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45778864 品番 50620
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

抜群のストレッチ性と適度な加圧力
吸汗速乾加工による続くドライ感
脇、背中、袖下に風通りの良いメッシュ素材を使用

ネイビー サイズLL 機能風通しが良い、ストレッチ、吸汗速乾、イージーケア 混率(%)ポリエステル88 ポリウレタン12(背メッシュ ポリエステル85 ポリウレタン15) 仕様背メッシュ、脇メッシュ 胸囲(cm)96 分類ニット 着丈(cm)67 裄丈(cm)79 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45778898
2022-07-11
用途:
作業着のインナー、釣行時のTシャツのインナー

緩すぎず、きつ過ぎずの加圧で、この手のシャツの脱ぎにくい、着ぬくいが少ないように思います。

対象商品:
45778959
2021-06-23
用途:
作業着のインナー
電気・ガス・熱供給・水道業

背面から袖の半分くらいがメッシュなのがいい
空調服の下に着ると涼しくて快適

対象商品:
45778907
2021-06-27
用途:
暑い日の外部作業時の肌着
建設業・工事業

半袖Tシャツの肌着として使用目的で購入しました。
期待した製品でしたが大正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする