桑和
桑和の 防護服・保護服・特殊服
桑和の 腕カバー
50625 アームサポーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
45779239
品番
50625
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
抜群のストレッチ性と適度な加圧力
吸汗速乾加工による続くドライ感
脇、背中、袖下に風通りの良いメッシュ素材を使用
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル88 ポリウレタン12(背メッシュ ポリエステル85 ポリウレタン15)
仕様
ずり下がり防止、部分メッシュ
分類
ニット
袖丈(cm)
44
機能
風通しが良い、ストレッチ、吸汗速乾、イージーケア
色番
1
袖口幅(cm)
8
腕幅(cm)
11