材質(エンドプレート)SUS304厚さ(mm)(エンドプレート)1.5全幅(mm)300山数17寸法a(mm)30高さH(mm)40材質(シート)上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)寸法b(mm)120呼び長さ(mm)(最大)700取付穴数N3適合範囲(mm)50~700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。