桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 半袖 シャツ・インナー
桑和の ポロシャツ 半袖
50727 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
6L
注文コード
45782285
品番
50727
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
この商品は
色・サイズ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾+デオドラントテープでさわやかさ持続
色
ブルー
サイズ
6L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、消臭、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
仕様
テープ使い、衿共生地、袖ペン差し、玉縁ポケット、デオドラントテープ、スリット裏テープ
胸囲(cm)
144
分類
ニット
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
77
色番
8